JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの ソケットレンチ用ソケット
6角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17815166
品番
JTC23603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
寸法d(mm)
37
寸法A(mm)
11.9
寸法B(mm)
10.8
寸法C(mm)
15
サイズ(mm)
6.3×H3
RoHS指令(10物質対応)
対応