真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17815333 品番TW-05ASN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)6.7 ねじ寸法7/16-20UNF 付属品M10X1.5 馬力0.5hp 仕様R12・R134A兼用・電磁弁有 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17815333 TW-05ASN 66181004 JTC2RS-2 ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き JTC ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き JTC 1個 37,927 税込41,720 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする