12tプレス

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17815787 品番JTC5120C
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

認証指定工具対応

最大荷重(t)12 付属品ブレート1枚付き ストローク(mm)80 幅(mm)510 質量(kg)43 奥行(mm)490 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17815787
2022-03-03
用途:
オートバイの分解・組立
はまー商会・バイクショップ・ハマー 様

簡素な造りで精度的な事はイマイチですがパワーは充分

2人が参考にしています
対象商品:
17815787
2019-07-19
用途:
エンジン整備時
卸売・小売業

油圧ジャッキ下のプレス棒が曲がって溶接されていました。
他は問題なく使用できました。

3人が参考にしています
対象商品:
17815787
2018-08-01
用途:
田植機のメンテナンス
農・林・水産業

組み立て時に、ボルトの穴が合わなかったが、作業には問題は無かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする