JTC5120M 12tプレス JTC 17815796

JTC5120M 12tプレス JTC 17815796 JTC5120M 12tプレス JTC 17815796

12tプレス

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17815796 品番JTC5120M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

認証指定工具対応

最大荷重(t)12 付属品ブレート2枚付き ストローク(mm)175 幅(mm)695 質量(kg)78 奥行(mm)500
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17815787
2022-03-03
用途:
オートバイの分解・組立
はまー商会・バイクショップ・ハマー 様

簡素な造りで精度的な事はイマイチですがパワーは充分

2人が参考にしています
対象商品:
17815787
2019-07-19
用途:
エンジン整備時
卸売・小売業

油圧ジャッキ下のプレス棒が曲がって溶接されていました。
他は問題なく使用できました。

3人が参考にしています
対象商品:
17815787
2018-08-01
用途:
田植機のメンテナンス
農・林・水産業

組み立て時に、ボルトの穴が合わなかったが、作業には問題は無かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする