自動車用ヒューズセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容5A・8A・16A・20A・25A・30A 注文コード17815814 品番JTC2026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容5A・8A・16A・20A・25A・30A ヒューズ2A・3A RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17815814
2021-04-26
用途:
2002年式バイクのヒューズ交換のために
その他業種

一昔前?の物なので、バイク販売店では「もう、手に入らないかも?」との話でしたが、ここで見つけて、早速に。それぞれに十分な数が有りますので、これで一生物に十分かと。

対象商品:
17815805
2020-11-07
用途:
メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

丁寧に配送していただきました。次回も活用したいと思います

対象商品:
17815805
2020-03-28
用途:
旧車に使用
金融・保険業

アンペアのバージョンが広いので予備に、一本当たりにしたら安価と思って購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする