JTC1451 オイルフィルターレンチ JTC 17816514

JTC1451 オイルフィルターレンチ JTC 17816514
JTC1451 オイルフィルターレンチ JTC 17816514
JTC1451 オイルフィルターレンチ JTC 17816514

オイルフィルターレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用範囲(mm)80~120
内容量1個注文コード17816514品番JTC1451
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

正・逆回転使用可能

使用範囲(mm)80~120差込角(mm)9.5・12.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17816514
2016-11-24
用途: オイル
株式会社中央モータース

ツメの取り付け部分が3回使用目に折れた、強度に問題ありでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする