エアーリール補修用ホースキット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 長さ(m)9 注文コード17816767 品番HR-830A-2
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は長さ2種類から選べます 他の種類を見る
付属品キャップ:2個・エアーチャック:1個 材質ポリウレタン・ホースカシメ 長さ(m)9 外径(mm)12 内径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17816767
2020-08-05
用途:
ホースの交換

10年程使ってましたが、裂けてしまったので交換する事に。
リールから伸ばしきってしまうと、リールの引っかかって止まる部分を過ぎてしまうので、その直前で停めてホースを外し、新品ホースを元の通りに付けてリールを組み立ててカリカリと巻き取って終了。
結構簡単に交換できました。

対象商品:
17816758
2018-05-27
用途:
エアーリールホース交換
株式会社須藤オルガン工房 様

外径12mm、内径8mmのエアーホースはエアーリール専用のようである。他に見当たらなかったのでこの品を購入。
半分に切断して7m巻取りのエアーリール2台のホース交換に使用。
具合よく使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする