JTC
JTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
JTCの プライヤ
JTCの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17816882
品番
JTCHB175
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法L(mm)
175
穴径(Φmm)
2〜2.5
寸法A(mm)
26
使用範囲(mm)
3〜29
寸法B(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応