JTC
JTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
JTCの プライヤ
JTCの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17816898
品番
JTCHB230
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
230
穴径(Φmm)
2.5〜3
寸法A(mm)
33
使用範囲(mm)
3〜46
寸法B(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応