JTC
JTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
JTCの プライヤ
JTCの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17816925
品番
JTCHS230
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
寸法L(mm)
348
穴径(Φmm)
2.5〜3
寸法A(mm)
45
使用範囲(mm)
3〜52
寸法B(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応