JTC
JTCの 排気系・内外装部品
JTCの 内張りクリップ
スパークプラグソケットセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17817196
品番
JTCK3081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
9.5・首振り45(エクステンション)
全長(mm)
270 9.5・108 首振り全長(mm):250
測定範囲
13.6〜108.5Nm
差込角(mm)
9.5
レンチサイズ(mm)
14・16・21
ラチェットハンドル
9.5mm首振り