ソケットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17817257 品番JTCH22412
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はセット内容など9種類から選べます 他の種類を見る

ケース入りで持ち運びにも便利です。

寸法L(mm)25 寸法A(mm)16.8 寸法S(mm)1/2 寸法B(mm)16.9 寸法C(mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする