JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケットレンチセット
インパクト用スターソケットセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
T-100
注文コード
17817388
品番
JTCJ604LT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SNCM8660
全長(mm)
42
サイズ
T-100
先端寸法(mm)
22
外径(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応