JTC
JTCの プーラー(引き抜き専用工具)
JTCの プーラー部品
押出しシリンダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17817853
品番
JTC7040C-2
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
全長(mm)
270
耐荷重(t)
4
チャックサイズ
日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応