JTC
JTCの 冷媒関連
JTCの ガスチャージ機器
R134Aロングアダプター高圧用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17819402
品番
JTC4801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
奥まった位置に有る高圧カプラー用
対応冷媒種別
R134a
全長(mm)
85
ねじ寸法
M12X1.75
適合車種
BMW2004以降VOLVO S
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
Φ26