曜日別特売
JTCK7091 スタードライバーセット JTC 17819567

スタードライバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード17819567品番JTCK7091
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ケース入りで持ち運びにも便利です。

セット内容T8×100L・T9×100L・T10×100L・T15×125L・T20×125L・T25×125L・T27×150L・T30×150L・T40×150LRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17819567
2021-07-07
用途: フランスの旧式の車のメンテ

このドライバーは、自分が乗っているフランスの旧式の車のメンテに使っております。
日本の車と違いビスなどは星型のビス穴のネジになっており、このドライバーしか使えません。
その為購入いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする