マルチポジションラチェット

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17820014 品番JTC3214
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

好きな角度で固定できます

差込角(mm)9.5 全長(mm)270 ギヤ歯数48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17820014
2024-02-14
用途:
自動車の整備作業
北村自動車整備工場 様

これ良いですね。主に軽自動車のダイナモベルトを張るときにボルトを緩めるのに使用しています。壊れたら困るのであと一個追加で予備に購入しようか迷ってるところです。

対象商品:
17820014
2024-01-29
用途:
車の整備
クラッシュ 様

以前に他社から購入しましたがトルクをかけすぎて壊してしまいまた購入しようとしましたがもう廃番でみつからないので違う物を購入しましたがうまくなじまないのでいろいろと試してみました。たまたまモノタロウで見つかり購入しました

対象商品:
17820014
2024-04-17
用途:
車の狭いエンジンルームなど
ゼペットオートサービス 様

届かなかった箇所にもアクセスできるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする