JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ドライバー
JTCの T型ハンドルドライバー
T型スクリュードライバー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17820197
品番
JTC3024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ(#)
No.3
全長(mm)
250
軸径(Φmm)
8
軸長(mm)
250
グリップ径(Φmm)
8
質量(g)
150
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ハンドル長さ(mm)
120
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応