10mmナットリベッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17820872 品番JTC5218N
参考基準価格(税別)¥13,980 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

倍力機構で楽々作業出来ます

全長(mm)325 ナットM5・M6・M8・M10mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アルミ製のかしめナットの専用工具となります。本来の用途以外では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-06-20
用途:
機器設置時

購入時の説明文にはアルミリベット専用とは明記が無い。工具説明書にはアルミリベット専用明記あり。
スチールリベットもかしめ可能でしたが、耐久性は自己責任になると思います。
made in taiwan 明記
品質はホームセンター工具レベル。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘していただきました「アルミ製専用工具」である旨、追記をさせていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする