JTC
JTCの ワゴン
JTCの スチールワゴン
JTCの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
7段工具箱オプションフルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17822638
品番
JTC5021SET
参考基準価格(税別)
¥179,980
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
高さ(mm)
(工具箱)1019
奥行(mm)
(工具箱)493
間口(mm)
(工具箱)713
棚段数(段)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出し
あり
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません