JTC1407 非接触温度計 JTC 17822708

非接触温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17822708 品番JTC1407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)170×133×45 電源9V アルカリ電池 本体質量(g)100 精度±2℃(-20〜100℃) 表示12:1(D:S) 温度測定範囲(℃)-32〜535 応答時間(秒)0.5 放射率0.95固定
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする