JTC
JTCの 締付・穴あけ(空圧工具)
JTCの エアーインパクトドライバ
エアードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17825937
品番
JTC5644
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
回転数
900RPM
付属品
レギュレーター付
全長(mm)
156
質量(kg)
0.6
ビット寸法(mm)
4〜5
RoHS指令(10物質対応)
対応