JTC
JTCの 研削(グラインダー)
JTCの マイクログラインダー
エアーリューター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17826034
品番
JTC3822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーグラインダー 軸付砥石用
モノタロウ
¥
5,698
¥
6,268
税込
仕様
エアインレット:Rc1/4
全長(mm)
175
質量(kg)
0.6
回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
コレットサイズ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応