洗浄ガン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17826086 品番HL/B104-3
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
ノズル長(mm)250 用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。 タイプロータリーノズル タンク容量(mL)700 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※酸性・アルカリ性の溶材には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17826086
2022-01-19
用途:
実家の屋の塗装
卸売・小売業

良かったです、初めての塗装作業でしたが噴霧量も調整がかんたんで使いよく良い商品でした。

対象商品:
17826086
2017-11-29
用途:
車検下回り洗浄

洗剤が泡状になって塗布できるため、汚れの落ちが違いました。
容量がちょつと少ない以外は使える道具です。

1人が参考にしています
対象商品:
17826086
2016-10-11
用途:
農業機械への注油
農・林・水産業

ようやく見つけました 少し高価でしたが、粘土の高いオイルも問題なく吸い上げてくれます。 作業がスムーズになりはかどります。予備にもう一個購入

1人が参考にしています
対象商品:
17826086
2017-03-06
用途:
工作機械のキリコ除去作業に使用
有限会社 大島電子 様 (製造業)

ノズル先端が大きいために洗浄力に不満が残る。もう少し先端が細いものがあると機械内の汚れが落ちやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする