JTC
JTCの 空圧工具アクセサリー
JTCの はくり工具(空圧工具付属品)
エアーメタルパンチ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17826192
品番
JTC5837
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
最大使用範囲:厚さ2mmまで
全長(mm)
250
質量(kg)
1.28
直径(Φmm)
5(穴あけ部)
RoHS指令(10物質対応)
対応