曜日別特売
JTCT88011 エアータンク 42L JTC 17826332

JTCT88011 エアータンク 42L JTC 17826332
JTCT88011 エアータンク 42L JTC 17826332
JTCT88011 エアータンク 42L JTC 17826332

エアータンク 42L

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード17826332品番JTCT88011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パンク修理・タイヤの脱着 出張修理の便利な大容量!

付属品JTCD20SH ホース用カプラ付仕様20PMが使用できます。(エアーチャック)圧力8.75kg/cm2表示0~12kg/cm2(メーター)本体質量(kg)12.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×360×300ホース長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする