JTC
JTCの ジャッキ・馬台
JTCの 馬台(リジッドラック)
ジャッキスタンド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
17827066
品番
JTC403C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ロックピン付のダブルロック!! 安定性&耐久性を追求したプロ仕様
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
最大荷重(t)
3
仕様
上程(mm):288〜425
溝幅(mm)
20
本体質量(kg)
3.5(1個)
最高位(mm)
425
最低位(mm)
288
ベース長(mm)
225×205
RoHS指令(10物質対応)
対応