AF-40 小 細ビス(三価クロメート) ファスリンク 17828274

細ビス(三価クロメート)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(700本)
全長L(mm)40
ねじの呼びM3.3
内容量1箱(700本)注文コード17828274品番AF-40 小
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。

ねじの呼びM3.3径(Φmm)3.3全長L(mm)40ねじ長さ(mm)26表面処理三価クロメート仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※三価クロメート=外観色はユニクロ(シルバー)に 近いものとなります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17828326
2021-04-20
用途: 建築工事
株式会社志賀工務店建設業・工事業

他で買うよりも、安価でとても助かっています。
早いのもありがたいし、安い日を狙って買えるので、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 17828274
2020-08-27
用途: 木工

われずらく使いやすい。長さの種類も豊富で重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 17828283
2020-05-20
用途: 家具製造
家具工房 栗山製造業

問題なく使えます。もう少し安くしてもらえると、もっと良いのですが…

1が参考にしています
対象商品 : 17828292
2016-10-25
用途: 棚の作製に使用

SP材を使用した棚を作る際に使用。
他のコースレッドでは割れてしまう事が多いが、
このコースレッドは割れなくてよい。

1が参考にしています
対象商品 : 17828362
2016-05-29
用途: 木工時
不動産業

問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4118:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする