仕様換気回数:51回/h(50Hz)、60回/h(60Hz)
トラスコ品番827-9279
質量(kg)22
外形寸法(mm)2000×2100×2530
消費電力(W)64/60(50/60Hz)
材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)
風量(m3/min)吐出:9.0/10.5(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)
清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)
材質(フレーム)スチール
容積(m3)(ブース)10.6
シート厚さ(mm)0.3
捕集効率(%)0.3μm99.97以上
定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz