精密ドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17828712 品番 D-20-12
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
先端形状プラス 先端サイズNo.1 材質(グリップ)ステンレス 軸径(Φmm)3 全長(mm)110 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)6.0mmΦ 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
ねじ回し
製造業

昔からお世話になっています。シンプルな作りで回しやすく、とても気に入っております。ベアリングの分解で折ってしまったので、単品で購入。過度な力かけちゃいけませんね。

対象商品:
17828737
2023-03-13
用途:
最近、出会ったオモチャで大活躍。
教育・研究機関

最近、出会ったオモチャで大活躍。
とは、無関係に、ホーザンは、ツクリが丁寧で、そのせいだと思いますが、とても作業し易いです。

対象商品:
17828728
2021-11-10
用途:
腕時計の修理
その他業種

迅速なご対応をして頂き、即座に道具が届きました。 色々と道具を探しましたが、モノタロウ様にしか取り扱いがありませんでした。 流石と思いました。

対象商品:
17828728
2020-02-12
用途:
腕時計の修理
サービス業

物は良いです。しかし、当方の目的である腕時計の修理には、サイズ合わずでした。これで、だいたいのサイズ感かがつかめたので、別途購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする