デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17828886 品番DT-119
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

多機能なデジタルマルチメータ

直流電圧(V)600.0mV 、6.000V、60.00V 、600.0V、1000V 交流電圧(V)6.000V、60.00V、600.0V、750V 抵抗(Ω)600.0、6.000k 、60.00k、600.0k、6.000M 、60.00M 質量(g)235 電源単3(R6P)電池×2(付属) 幅(mm)70 奥行(mm)157.5 高さ(mm)32.5 最大表示6000カウント 電池寿命約400時間 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート数値 3回/秒 バーグラフ 30回/秒
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする