PCBカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17829647 品番K-111-230
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット

回転数(min-1[r.p.m])3500 定格電圧(V)AC230〜240 消費電力(W)80 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190 定格時間(分)15 質量(kg)2 周波数(Hz)50/60
取扱説明書:(2.12MB)
注意
※海外向け製品です。

商品説明動画

K-111 PCBカッター
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする