ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
ESDチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
全長(mm)
49
注文コード
17830042
品番
P-614S-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥840
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度(℃)
315
材質(先端)
PEEK
先端幅(mm)
0.6
用途
P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。
仕様
(ESD管理値(Ω))接地抵抗 Rg<1×10^12
トラスコ品番
495-4823
幅(mm)
10
全長(mm)
49
色
黒
注意
※PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)機械強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性に優れたスーパーエンジニアリングプラスチック。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17830042
P-614S-1
30341596
P-644S-1
ESDチップ
ホーザン
1組(2個)
¥
639
税込
¥
703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です