ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17830067 品番 P-655
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

磁気を嫌う精密機器の作業に

全長(mm)120 先端形状先細 質量(g)14 トラスコ品番495-4831 材質(本体)ステンレス 先端幅(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする