ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17830094
品番
P-670
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
磁気を嫌う精密機器の作業に
全長(mm)
120
先端形状
先細
質量(g)
13
材質(本体)
ステンレス
先端幅(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応