ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17830103
品番
P-671
参考基準価格(税別)
¥7,110
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
磁気を嫌う精密機器の作業に
全長(mm)
110
先端形状
先細
質量(g)
12
材質(本体)
ステンレス
先端幅(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応