ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17830112
品番
P-672
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
磁気を嫌う精密機器の作業に
全長(mm)
115
先端形状
先曲
質量(g)
14
材質(本体)
ステンレス
先端幅(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応