ホーザン
ビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
先端サイズ
T15
No.1×4.5
T10
T15
No.2×6
T20
T25
T27
T30
T6
T8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17830803
品番
W-81-15
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
先端サイズ
T15
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭