ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17832282 品番 SM-65EM S-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)50 ねじ径UNF1/2×20山 軸長(mm)25 取付高(mm)89 材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車S 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)19 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])50[51] 偏心E(mm)25 始動力(daN)10.5 旋回始動力(daN)22.5 旋回半径R(mm)(R74) 適合スパナB キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
メダルゲーム機のキャスター
製造業

キッズメダル機のサンワイズのジャンケンマンに採用されているキャスターの更新の為に購入しました。同じ製品だと思われます。利用も全く問題なく、スムーズに車輪が回るので移動がとても快適になりました。

対象商品:
09238941
2023-01-24
用途:
病院の台車修理等
鈴木鉄工所 様 (建設業・工事業)

ナンシンキャスターは元々マレーシアですが日本にも工場が数カ所あり国産と言ってもいいかと思います。

対象商品:
09238932
2018-07-17
用途:
棚のキャスターとして利用
製造業

頑丈で移動もスムース。
お値段以上で大変満足しています。

対象商品:
09238941
2021-02-03
用途:
移動式テーブルの脚に
製造業

工場内でテーブルを動かすのに設置。
非常になめらかです。
やはり、キャスターは消耗品です。
欲を言えば、もう一回り大きいものが欲しかったが、
予算の都合上、、、、。

65mmがも少し安ければいいのですが。

対象商品:
09238941
2014-10-13
用途:
会議用テーブルのキャスター交換

会議用テーブルのキャスターが劣化し、交換用のキャスターを探していたところ、偶然某ホームセンターで見つけたので試してみたら、交換できることが判明した。残り31個購入するにあたり安い購入先を検索していたら、モノタロウがヒットし、某ホームセンターより1個あたり100円以上安かったので、迷わず購入した。

対象商品:
09238941
2015-02-17
用途:
旧簡易会議机のキャスターの交換
東京商事株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

旧製品はプラスチックのため移動の際は音が出て困りました。今度はゴム製ですので、静かで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする