H105 ホーラー サンエー 17832736

ホーラー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
マルチ穴径(Φmm)90
植付け穴径(Φmm)105
内容量1台注文コード17832736品番H105
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。
各野菜苗の定植に必須な「株間測り」を標準装備。
差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。

用途植穴あけ植付け穴径(Φmm)105マルチ穴径(Φmm)90適合野菜の3.5号ポット苗用タイプ普通穴用最大穴あけ深さ(mm)140主な用途植穴あけ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,350/税込1,485
北海道地方数量1につき1,550/税込1,705
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17832736
2025-10-14
用途: 野菜苗の定植
農・林・水産業

ポットサイズを確認して購入したので無駄なく作業出来ました。作りが頑丈なので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする