G16 パイプハンド サンエー 17832797 G16 パイプハンド サンエー 17832797 G16 パイプハンド サンエー 17832797 G16 パイプハンド サンエー 17832797 G16 パイプハンド サンエー 17832797

パイプハンド

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17832797 品番 G16
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。

全長(mm)230 質量(g)470 タイプ手持ち式 適合パイプ径(Φmm)13〜19 主な用途支柱パイプ用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17832806
2024-05-15
用途:
きゅうりの棚、トマトの雨よけを作る作業
青砥農園 様 (農・林・水産業)

人力で苦労していたパイブ差し込み作業が、簡単に土の中に入っていき簡単に作ることができました。早く購入すればよかった。いい買い物をしました。

対象商品:
17832797
2022-05-12
用途:
農作業、
不動産業

トマトの雨よけ設置のためにU字型の支柱を建てるために購入。支柱径が14ミリだったのでこちらを購入しました、初めに土に水をしっかり染み込ませ作業したら、しっかり入りました。
私は女性ですが簡単に出来ます

1人が参考にしています
対象商品:
17832806
2022-05-13
用途:
育苗ハウスの調整
つぐちゃん畑 様 (農・林・水産業)

コンパクトながらしっかり、がっちり仕事をしてくれた。満足のいく一品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
17832806
2021-05-05
用途:
パイプハウスの解体に
農・林・水産業

パイプハウスの解体に利用しました。
組み立てにも利用して便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
17832806
2021-03-24
用途:
支柱建込

パイプハンドのロラー部が支点となって支柱が曲がってしまう。力を入れられない。

2人が参考にしています
対象商品:
17832806
2020-09-19
用途:
ビニールハウスの撤去

ビニールハウスの足の部分が錆びて脆くなってたところに台風10号でビニールハウスが壊れました。ビニールハウスの足の部分が地面から少ししか残っていない箇所が多くありましたが、この商品のお陰で効率的に作業ができました。

対象商品:
17832806
2020-05-16
用途:
パイプハウスの解体で使用しました。
MOA自然農法富山県連合会 様 (農・林・水産業)

これまでパイプを抜くのに手間と力を必要としていましたが、このパイプハンドを使用したところ、いとも簡単にパイプを抜くことができました。ラッキーでした。
次回はパイプハウスの建設に使用してみたいと思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
17832806
2019-06-11
用途:
ビニールハウスの組立てに使用予定。
農・林・水産業

パイプハンドなしの時に比べ、苦労することなくパイプを差すことができ助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする