KW5 散ぽ サンエー 17832885 KW5 散ぽ サンエー 17832885 KW5 散ぽ サンエー 17832885 KW5 散ぽ サンエー 17832885 KW5 散ぽ サンエー 17832885

散ぽ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17832885 品番KW5
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

立ったまま、素早く株元への粒剤散布ができ、腰の負担がありません。
亜リン酸粒状肥料やオンコル粒剤、オルトラン粒剤、ダイシストン粒剤、リドミル粒剤などの粒剤株元散布に最適!
スプーンで測りながら、腰をかがめて行っていた粒状肥料の追肥も「散ぽ」で、立ったまま楽々行えます。

散布量
【肥料散布量(参考/1プッシュ)】亜リン酸粒状1号(1.2〜7.2g)、亜リン酸粒状2号(0.8〜4.8g)
【粒剤散布量(参考/1プッシュ)】オンコル粒剤(0.8〜2.0g)、グランドオンコル粒剤(1.4〜2.8g)、オンコルスタークル粒剤(1.2〜2.7g)、オルトラン粒剤(1.0〜3.0g)、ダントツ粒剤(1.2〜3.5g)、ジャッジ箱粒剤(1.0〜2.3g)、リドミル粒剤(2.4〜5.4g)
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)2 型式手持式 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×270×730
注意
※粒剤の形状によって、使用できないものもございます。
※肥料の形状によって、使用できないものもございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1につき ¥1,550 / 税込 ¥1,705
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする