2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ非搭載

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17833208 品番 NLP-W-37P
参考基準価格(税別)¥950,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

●ガソリンスタンド、自動車整備等0.95MPa以上の圧力源を必要とする用途に最適です。
●防音、防振設計。空気タンク内蔵の省スペース設計。
●操作性・耐久性・安全性。経済性と簡単なメンテナンス。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

圧縮機
【シリンダ径mm×行程mm×シリンダ数】
L90×85×1
H50×85×1
潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)390 最高圧力(MPa)1.4 制御圧力(MPa)1.2〜1.4 ドライヤなし 出力(kW)3.7 定格出力(kW)3.7 電圧(V)200 周波数(Hz)各50/60 騒音値(dB)57 騒音レベル(dB(A))57 タンク容量(L)38 幅(mm)1030 高さ(mm)995 奥行(mm)650 質量(kg)224 仕様MT 種類低騒音、低振動 出力5馬力 外径(Φmm)(換気扇)250 空気取出口RC3/4 許容回転速度(min-1)890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする