※色見本

- 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業 17834538 - 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業 17834538 - 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業 17834538

水系ファインコートシリコン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 17834538 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

水系塗料でありながら密着性に優れております。
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
低汚染性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。

KN033D 用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り 成分アクリルシリコン樹脂塗料 適合1200kabe color 使用方法ローラー塗り/刷毛塗り 塗り面積(m2)45〜64 主な用途内外装 耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当 使用場所屋内外兼用 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 危険物の類別非危険物 光沢艶有 希釈液清水 特性耐久、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 塗付量(kg/m2・回)0.25〜0.36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする