色KW042B
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り
成分アクリルシリコン樹脂塗料
適合1200kabe color
使用方法ローラー塗り/刷毛塗り
塗り面積(m2)45〜64
主な用途内外装
耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当
使用場所屋内外兼用
認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364
危険物の類別非危険物
光沢艶有
希釈液清水
特性耐久、耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料
塗付量(kg/m2・回)0.25〜0.36