色ライトグレー
成分アクリル樹脂塗材
主な用途内外装
使用場所屋内用
特性防火
用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所
仕様仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状
適合1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります)
使用方法ローラー塗り/吹付け
厚さ(mm)1
塗り面積(m2)16
認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361
危険物の類別非危険物
光沢艶消し
希釈液清水
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料
塗付量(kg/m2・回)約1.1