- ケツロナイン 菊水化学工業 17834915 - ケツロナイン 菊水化学工業 17834915 - ケツロナイン 菊水化学工業 17834915 - ケツロナイン 菊水化学工業 17834915

ケツロナイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18kg) 注文コード 17834915 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

防藻・防カビ効果があります。
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
室内を調湿性します。
防火性に優れています。

エクルベージュ 成分アクリル樹脂塗材 主な用途内外装 使用場所屋内用 特性防火 用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所 仕様仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状 適合1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります) 使用方法ローラー塗り/吹付け 厚さ(mm)1 塗り面積(m2)16 認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361 危険物の類別非危険物 光沢艶消し 希釈液清水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 塗付量(kg/m2・回)約1.1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする