菊水化学工業
菊水化学工業の 壁用
菊水化学工業の 外壁用
グラナダSi
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
17837733
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。
耐候性に優れ、建物の美観を保護します。
防藻・防カビ性に優れています。
色
KW172B
成分
アクリルシリコン樹脂塗材
主な用途
内外装
使用場所
屋内外兼用
特性
耐候
用途
一般建築物の内外装
仕様
多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ
使用方法
吹付け/ローラー塗り/こて塗り
塗り面積(m
2
)
(基層塗り)20〜25、(模様塗り)6.6〜8
危険物の類別
非危険物
光沢
艶消し
希釈液
清水
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗付量(kg/m
2
・回)
(基層塗り)0.8〜1.0、(模様塗り)2.5〜3.0
対応色
1200kabe color
注意
※一部濃色で対応出来ない色がございます
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870