色KN021G
成分アクリル樹脂塗材
主な用途内外装
使用場所屋内外兼用
用途一般建築物の内外装、大壁工法
仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ
使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り
塗り面積(m2)(基層塗り)20〜25、(模様塗り)6.6〜8
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20L
光沢艶消し
希釈液清水
特性弾性、防藻、防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8〜1.0、(模様塗り)2.5〜3.0
対応色1200kabe color
危険物の性状非水溶性