※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(60本) 注文コード 17840253 品番 5×45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)5×45 ねじ径M5 用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 タイプサラ頭 下穴径(Φmm)4.3〜4.5 表面処理デュラルコート(ノンクロム) 適合材コンクリート、レンガ、ブロック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17840208
2016-06-27
用途:
配管工事や器具取付け
電気・ガス・熱供給・水道業

食い付きも良く、シッカリ取付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2077:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする